KAZEN
衿付調理衣半袖 T65C
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
サックス
ホワイト
サックス
サイズ
4L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20577375
品番
337-31-4L
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
色
サックス
サイズ
4L
仕様
O-157対応制菌加工
胸囲(cm)
130
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
72
バスト(cm)
130
素材
ブロード
生地性能
O-157対応制菌加工