曜日別特売
SS5Y3-10S6ZE21-02U-C4D-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10S6ZE21 SMC 20583003

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10S6ZE21

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
バルブ連数2
管接続口径(C4) Φ4ワンタッチ管継手
内容量1個注文コード20583003品番SS5Y3-10S6ZE21-02U-C4D-NA
参考基準価格(税別)¥111,160販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
管接続口径(C4) Φ4ワンタッチ管継手取付け方法(D) DINレール取付バルブ連数2連数(1) 1連コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定SIユニット(ZE) EtherNet/IP対応 (1ポート)銘板プレートなし(連数印字なし)DINレール(-) 標準
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする