SS5Y3-52F2-08B-00F 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-52F2 SMC 20593686

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-52F2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個バルブ連数8取付け方法(-) 直接取付ねじの種類(00F) G注文コード20593686品番SS5Y3-52F2-08B-00F
参考基準価格(税別)¥10,230販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398
ねじの種類(00F) G取付け方法(-) 直接取付バルブ連数8取出位置(B) 両側型式(52) 上配管形コネクタ(F) Dサブコネクタ配線方式(-) オールダブル配線コネクタ取出方法(2) コネクタ横向き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする