5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-52F2

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-52F2 - SMC
型式(52) 上配管形コネクタ(F) Dサブコネクタ配線方式(-) オールダブル配線コネクタ取出方法(2) コネクタ横向き内容量1個
全13種類を絞り込む
ねじの種類
バルブ連数
取出位置
13種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
取付け方法
バルブ連数
取出位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20593598SS5Y3-52F2-03D-D(-) Rc(D) DINレール取付 (DINレール付)3(D) D側
9,460
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
20593607SS5Y3-52F2-04B-D(-) Rc(D) DINレール取付 (DINレール付)4(B) 両側
9,570
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20593616SS5Y3-52F2-04U-D(-) Rc(D) DINレール取付 (DINレール付)4(U) U側
10,180
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
20593625SS5Y3-52F2-05D-D(-) Rc(D) DINレール取付 (DINレール付)5(D) D側
10,890
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
20593634SS5Y3-52F2-06D-D(-) Rc(D) DINレール取付 (DINレール付)6(D) D側
11,610
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
20593643SS5Y3-52F2-06D-00N(00N) NPT(-) 直接取付6(D) D側
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
20593659SS5Y3-52F2-06D-00T(00T) NPTF(-) 直接取付6(D) D側
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
20593668SS5Y3-52F2-07B-D(-) Rc(D) DINレール取付 (DINレール付)7(B) 両側
11,720
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20593677SS5Y3-52F2-07D-D(-) Rc(D) DINレール取付 (DINレール付)7(D) D側
12,320
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20593686SS5Y3-52F2-08B-00F(00F) G(-) 直接取付8(B) 両側
10,230
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
20593695SS5Y3-52F2-09B(-) Rc(-) 直接取付9(B) 両側
10,950
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
20593704SS5Y3-52F2-09B-D(-) Rc(D) DINレール取付 (DINレール付)9(B) 両側
13,150
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20593713SS5Y3-52F2-10D(-) Rc(-) 直接取付10(D) D側
12,270
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする