SS5Y3-52P1-04U-D0 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-52P1 SMC 20593905

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-52P1

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個バルブ連数4取付け方法(D0) DINレール取付 (DINレールなし)注文コード20593905品番SS5Y3-52P1-04U-D0
参考基準価格(税別)¥11,390販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898
ねじの種類(-) Rc型式(52) 上配管形取付け方法(D0) DINレール取付 (DINレールなし)コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(-) オールダブル配線コネクタ取出方法(1) コネクタ上向きバルブ連数4取出位置(U) U側
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする