曜日別特売
CXSL15-20-Y69A デュアルロッドシリンダ (CXSL15-2~) SMC 20599056

デュアルロッドシリンダ (CXSL15-2~)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)20オートスイッチ種類無接点オートスイッチ(縦取出し)注文コード20599056品番CXSL15-20-Y69A
参考基準価格(税別)¥23,710販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。
ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。
全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。
推力2倍 不回転精度±0.1°
ストロークアジャスト 0~-5mm。
ワーク取付は3面から可能。

オートスイッチ種類無接点オートスイッチ(縦取出し)負荷電圧(V)DC24、5、12機能オートスイッチ特殊/-リード線(m)0.5ストローク(mm)20リード線取出方法グロメットクッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~700最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気(無給油)許容運動エネルギー(J)0.095チューブ内径(Φmm)15保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.1コネクタプリワイヤコネクタ周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60(ただし、凍結なきこと)配線(出力)3線(NPN)表示灯適合負荷IC回路 リレー、PLC配管接続口径M5×0.8軸受種類ボールプッシュ形ポートねじの種類Mねじストローク調整範囲(mm)標準ストロークに対し0~-5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする