曜日別特売
SS5Y5-12SDB-06BR-D0-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12SDB SMC 20627067

 

SS5Y5-12SDB-06BR-D0-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12SDB SMC 20627067
SS5Y5-12SDB-06BR-D0-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12SDB SMC 20627067

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12SDB

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個バルブ連数6給排気ブロックアセンブリ(R) 外部パイロット注文コード20627067品番SS5Y5-12SDB-06BR-D0-NA
参考基準価格(税別)¥70,180販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980
管接続口径(-) Φ10取付け方法(D0) DINレール取付 (DINレールなし)コモン仕様(-) プラスコモン配線方式(S) 配列指定バルブ連数6SIユニット(DB) プロトコル:EtherCAT + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12取出位置(B) 両側給排気ブロックアセンブリ(R) 外部パイロット
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする