SS5Y5-12SQA-07B-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12SQA SMC 20627304

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS5Y5-12SQA-07B-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12SQA SMC 20627304
SS5Y5-12SQA-07B-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12SQA SMC 20627304

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12SQA

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
バルブ連数7
内容量1個注文コード20627304品番SS5Y5-12SQA-07B-NA
参考基準価格(税別)¥56,600販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980
管接続口径(-) Φ10取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(-) プラスコモン配線方式(S) 配列指定バルブ連数7SIユニット(QA) プロトコル:DeviceNet + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12取出位置(B) 両側給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする