曜日別特売
421-11 短冊型表示板(空調関係) ユニット 20627818

短冊型表示板(空調関係)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1枚文字内容温水(往)黄赤 マンセル値375YR6514トラスコ品番741-0263注文コード20627818品番421-11
参考基準価格(税別)¥430販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

穴に針金を通して取付けるタイプですから、設置する配管の太さを選ばず、作業の手間もかかりません。
コストが安く、予算に限りのある施設での設置プランにも最適です。

文字内容温水(往)材質エコユニボード(3mmΦ穴4カ所)トラスコ品番741-0263寸法(mm)250×100×1厚黄赤 マンセル値375YR6514質量(g)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする