曜日別特売
SS5Y5-12SZE8C-08U-N-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12SZE8C SMC 20627889

 

SS5Y5-12SZE8C-08U-N-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12SZE8C SMC 20627889
SS5Y5-12SZE8C-08U-N-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12SZE8C SMC 20627889

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12SZE8C

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
バルブ連数8
内容量1個注文コード20627889品番SS5Y5-12SZE8C-08U-N-NA
参考基準価格(税別)¥240,020販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800
管接続口径(N) Φ 3/8連数(8) 8連取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定ブロックタイプ(C) PNP入力 & M8 4点入力バルブ連数8SIユニット(ZE) EtherNet/IP対応 (マイナスコモン)取出位置U側給排気ブロックアセンブリ内部パイロット
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする