曜日別特売
425-24 ダクト表示プラスチック板型 ユニット 20628536

ダクト表示プラスチック板型

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1枚文字内容外気ダクトトラスコ品番741-0981注文コード20628536品番425-24
参考基準価格(税別)¥630販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

衝撃に強く、上部で割れにくいプラスチック板です。
耐水性・耐久性に優れ、屋内外での使用に適しています。
再生ポリプロピレンを使用した素材です。
資源ごみとして再利用でき、焼却しても塩化水素等の有毒ガスを発生しません。

文字内容外気ダクト取付方式穴4材質エコユニボード(4.2mmΦ穴4スミ)トラスコ品番741-0981寸法(mm)250×250×1厚(1文字/48×42 矢印/45×105)質量(g)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする