曜日別特売
426-30 ダクト表示プラスチック板型・横型 ユニット 20628773

ダクト表示プラスチック板型・横型

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
文字内容給気ダクト
内容量1セット(5枚)注文コード20628773品番426-30
参考基準価格(税別)¥1,450販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
文字内容給気ダクト取付方式穴左右2材質エコユニボード(4.2mmΦ穴左右2)トラスコ品番741-1227寸法(mm)240×80×1厚質量(g)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする