SS5Y5-52F1-S05B-D0 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-52F1 SMC 20633184

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS5Y5-52F1-S05B-D0 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-52F1 SMC 20633184
SS5Y5-52F1-S05B-D0 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-52F1 SMC 20633184

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-52F1

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個バルブ連数5取付け方法(D0) DINレール取付 (DINレールなし)ねじの種類(-) Rc注文コード20633184品番SS5Y5-52F1-S05B-D0
参考基準価格(税別)¥11,440販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
ねじの種類(-) Rc取付け方法(D0) DINレール取付 (DINレールなし)配線方式(S) オールシングル配線バルブ連数5取出位置(B) 両側型式(52) 上配管形コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする