SS5Y5-52F1-12U 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-52F1 SMC 20633376

 

SS5Y5-52F1-12U 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-52F1 SMC 20633376
SS5Y5-52F1-12U 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-52F1 SMC 20633376

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-52F1

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個バルブ連数12取付け方法(-) 直接取付ねじの種類(-) Rc注文コード20633376品番SS5Y5-52F1-12U
参考基準価格(税別)¥16,170販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
ねじの種類(-) Rc取付け方法(-) 直接取付配線方式(-) オールダブル配線バルブ連数12取出位置(U) U側型式(52) 上配管形コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする