RS5-109 室名表示板(病院関連) ユニット 20636446

室名表示板(病院関連)

(1件のレビュー)
取扱い終了
寸法80×240×3厚(mm)
文字内容分娩室
材質アクリル(グレー)
内容量1枚注文コード20636446品番RS5-109
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,600
文字内容分娩室取付方式裏接着テープ付材質アクリル(グレー)トラスコ品番747-4296寸法(mm)80×240×3厚仕様裏接着テープ付、片面表示
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20634102
2019-12-28
用途: リフォーム工事
サービス業

厚みもあり、しっかりした商品です。種類も豊富ですのでお勧めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする