ユニット
室名表示板(設備室関連)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法(mm)
80×240×3厚
50×150×2厚
80×240×3厚
文字内容
空調機械室
電気室
機械室
ボイラー室
消火ポンプ室
材質
アクリル(グレー)
アクリル(白)
アルミ(ヘアライン)
全56種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20639727
品番
RS5-38
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,600
文字内容
空調機械室
取付方式
裏接着テープ付
材質
アクリル(グレー)
トラスコ品番
747-4776
寸法(mm)
80×240×3厚
仕様
裏接着テープ付、片面表示