曜日別特売
RS5-39 室名表示板(設備室関連) ユニット 20639736

室名表示板(設備室関連)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法(mm)80×240×3厚
文字内容ポンプ室
材質アクリル(グレー)
内容量1枚注文コード20639736品番RS5-39
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,600
文字内容ポンプ室取付方式裏接着テープ付材質アクリル(グレー)トラスコ品番747-4784寸法(mm)80×240×3厚仕様裏接着テープ付、片面表示
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする