曜日別特売
BHA-03AS-ET2S2 小型クロスローラ平行ハンド  BHAシリーズ 近藤製作所 20645634

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小型クロスローラ平行ハンド BHAシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個動作ストローク(mm)9注文コード20645634品番BHA-03AS-ET2S2
参考基準価格(税別)¥32,800販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

クロスローラガイドで高精度、滑らか作動。
スライド部にクロスローラガイドを採用。予圧をかけてガタのない、高精度で滑らかな動きを実現、0.1MPa で作動が可能です。
コンパクトでパワフルな把持力。
スライド部をオーバーラップ、ロング保持機構により、大きなモーメント荷重に耐えられます。
開閉確認センサ取付可能。
全機種2 ヶの無接点スイッチの取付が可能です。

動作ストローク(mm)9シリンダー径(Φmm)16質量(g)145種類ハンド作動方式複動繰返し精度(mm)±0.01センサー無接点2芯・2個使用流体エアー大きさ03ASロッド径(Φmm)8潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60内容積(cm3)(往復)1.58/回ポート径M5最適把持力(N)30~50駆動源(MPa)0.1~0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする