HD-4MS-KET2S1 広角ハンド   HDシリーズ 近藤製作所 20647314

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

広角ハンド HDシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
シリンダー径(Φmm)40
最適把持力(N)50~250
大きさ4MS
センサー無接点2芯・1個
内容量1個注文コード20647314品番HD-4MS-KET2S1
参考基準価格(税別)¥90,000販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980

爪の開き角度が180°。
ワークと爪との干渉がないので、侵入スペースが小さくてすみ、補助スライドの必要もありません。
取付けが容易。
取付け面が3 方向ありますので、あらゆる方向からの取付けが可能です。
軽量でコンパクト。
ボディは軽量コンパクト。しかも強力な把持力を発揮します。
ベアリング仕様を標準。
開閉確認センサ。
シリーズの全機種に2 ヶ所のスイッチの取付けが可能です。

シリンダー径(Φmm)40質量(kg)2.4繰返し精度(mm)±0.1センサー無接点2芯・1個大きさ4MS種類ハンド作動方式複動使用流体エアーロッド径(Φmm)16潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60内容積(cm3)(往復)53.2/回開閉角度(°)0~180ポート径RC1/8最適把持力(N)50~250駆動源(MPa)0.3~0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする