※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
近藤製作所
ミニ平行ハンド HMAシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
動作ストローク(mm)
7
注文コード
20648337
品番
HMA-02AS-ET3S2
参考基準価格(税別)
¥27,300
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
動作ストローク
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
一体型でコンパクトなボディ。
シリンダ一体構造を採用して、シンプル化に成功。さらに低価格を実現しています。
動作ストローク(mm)
7
シリンダー径(Φmm)
12
質量(g)
100
種類
ハンド
作動方式
複動
繰返し精度(mm)
±0.03
センサー
無接点3芯・2個
使用流体
エアー
大きさ
02AS
ロッド径(Φmm)
6
潤滑油
無給油またはタービン油1種(ISOVG32)
周囲温度(℃)
5~60
内容積(cm
3
)
(往復)0.69/回
ポート径
M3
最適把持力(N)
12~25
駆動源(MPa)
0.3~0.7