曜日別特売
HMA-03AS-ET2S2 ミニ平行ハンド  HMAシリーズ 近藤製作所 20648373

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミニ平行ハンド HMAシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個動作ストローク(mm)9注文コード20648373品番HMA-03AS-ET2S2
参考基準価格(税別)¥27,300販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

一体型でコンパクトなボディ。
シリンダ一体構造を採用して、シンプル化に成功。さらに低価格を実現しています。

動作ストローク(mm)9シリンダー径(Φmm)16質量(g)140種類ハンド作動方式複動繰返し精度(mm)±0.03センサー無接点2芯・2個使用流体エアー大きさ03ASロッド径(Φmm)8潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60内容積(cm3)(往復)1.58/回ポート径M5最適把持力(N)20~50駆動源(MPa)0.3~0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする