曜日別特売
SS5Y7-52F1-08D 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-52F1 SMC 20649223

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS5Y7-52F1-08D 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-52F1 SMC 20649223
SS5Y7-52F1-08D 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-52F1 SMC 20649223

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-52F1

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
バルブ連数8
ねじの種類(-) Rc
取出位置(D) D側
内容量1個注文コード20649223品番SS5Y7-52F1-08D
参考基準価格(税別)¥14,080販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
ねじの種類(-) Rcバルブ連数8取出位置(D) D側型式(52) 上配管形取付け方法(-) 直接取付コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(-) オールダブル配線コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする