曜日別特売
VF1120K-2GD1-01-F 5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF1000シリーズ VF1120K SMC 20651025

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF1000シリーズ VF1120K

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(2) AC200リード線取出方法(G) グロメット、 リード線長さ300mm注文コード20651025品番VF1120K-2GD1-01-F
参考基準価格(税別)¥9,680販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798
ポート数5定格電圧(V)(2) AC200ねじの種類(-) Rc管接続口径(01) 1/8切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(G) グロメット、 リード線長さ300mmブラケット(F) ブラケット付ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし圧力(K) 高圧タイプ (1MPa)使用流体空気コイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする