※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3263
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
DC24
注文コード
20660746
品番
VF3263-5G-02
参考基準価格(税別)
¥15,730
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
DC24
切換方式
2位置ダブル
ポート数
5
管接続口径
Rc1/4
ねじの種類
Rc
使用流体
空気