VF3330K-2LZ1-02 5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3330K SMC 20661419

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3330K

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(2) AC200管接続口径(02) 1/4リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm注文コード20661419品番VF3330K-2LZ1-02
参考基準価格(税別)¥24,090販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
定格電圧(V)(2) AC200ねじの種類(-) Rc管接続口径(02) 1/4リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mmランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5圧力(K) 高圧タイプ (1MPa)ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形使用流体空気コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする