VF3343K-5LD1-03N 5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3343K SMC 20662329

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3343K

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm注文コード20662329品番VF3343K-5LD1-03N
参考基準価格(税別)¥24,860販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
ポート数5定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(N) NPT切換方式(3) 3位置クローズドセンタリード線取出方法(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm圧力(K) 高圧タイプ (1MPa)ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)ポート接続口径(03) 3/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする