VF5444-5HD1 5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5444 SMC 20669313

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5444

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(H) グロメット、 リード線長さ600mm注文コード20669313品番VF5444-5HD1
参考基準価格(税別)¥24,860販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
定格電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(H) グロメット、 リード線長さ600mmランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気コイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする