VF5520-4YOD1-03F 5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5520 SMC 20669548

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5520

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(4) AC220/AC230管接続口径(03) 3/8リード線取出方法(YO) DIN形ターミナル、 IP65対応可、 コネクタなし注文コード20669548品番VF5520-4YOD1-03F
参考基準価格(税別)¥25,410販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
定格電圧(V)(4) AC220/AC230ねじの種類(F) G管接続口径(03) 3/8リード線取出方法(YO) DIN形ターミナル、 IP65対応可、 コネクタなしランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形使用流体空気コイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする