VF5544-BYO1-04F 5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5544 SMC 20669749

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5544

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(B) AC24管接続口径(04) 1/2リード線取出方法(YO) DIN形ターミナル、 IP65対応可、コネクタなし注文コード20669749品番VF5544-BYO1-04F
参考基準価格(税別)¥27,560販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
定格電圧(V)(B) AC24ねじの種類(F) G管接続口径(04) 1/2リード線取出方法(YO) DIN形ターミナル、 IP65対応可、コネクタなしランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする