※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ATEX指令 5ポートソレノイドバルブ 52-SYシリーズ 52-SY5320
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
Φ8ワンタッチ管継手
注文コード
20671115
品番
52-SY5320-LL30-C8
参考基準価格(税別)
¥22,880
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
Φ8ワンタッチ管継手
切換方式
3位置クローズドセンタ
ポート数
5
定格電圧(V)
DC12
使用流体
空気