52-SY9320-TT30-03F ATEX指令 5ポートソレノイドバルブ 52-SYシリーズ 52-SY9320 SMC 20671919

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ATEX指令 5ポートソレノイドバルブ 52-SYシリーズ 52-SY9320

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径G3/8注文コード20671919品番52-SY9320-TT30-03F
参考基準価格(税別)¥29,150販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
管接続口径G3/8ねじの種類G切換方式3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)DC12使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする