30-SY3120-BLZ-C6-F1 CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY3120 SMC 20674843

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY3120

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)AC24(50/60Hz)管接続口径Φ6ワンタッチ管継手注文コード20674843品番30-SY3120-BLZ-C6-F1
参考基準価格(税別)¥8,420販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698
ポート数5切換方式2位置シングル管接続口径Φ6ワンタッチ管継手定格電圧(V)AC24(50/60Hz)使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする