30-SY3120-5GZ-M5 CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY3120 SMC 20674904

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY3120

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)DC24管接続口径M5×0.8注文コード20674904品番30-SY3120-5GZ-M5
参考基準価格(税別)¥6,930販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298
ポート数5切換方式2位置シングル管接続口径M5×0.8定格電圧(V)DC24ねじの種類M使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする