※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY3120
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
DC24
管接続口径
M5×0.8
注文コード
20674956
品番
30-SY3120-5LOU-M5-Q
参考基準価格(税別)
¥7,540
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・管接続口径
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
切換方式
2位置シングル
管接続口径
M5×0.8
定格電圧(V)
DC24
ねじの種類
M
使用流体
空気