30-SY9420-5DZ-C12 CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY9420 SMC 20678079

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY9420

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径Φ12ワンタッチ管継手注文コード20678079品番30-SY9420-5DZ-C12
参考基準価格(税別)¥17,710販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
管接続口径Φ12ワンタッチ管継手切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする