※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY9420
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
NPTF1/4
ねじの種類
NPTF
注文コード
20678097
品番
30-SY9420-5LZ-02T
参考基準価格(税別)
¥14,850
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・ねじの種類
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
NPTF1/4
切換方式
3位置エキゾーストセンタ
ポート数
5
定格電圧(V)
DC24
ねじの種類
NPTF
使用流体
空気