※サンプル画像 (左下が本製品に近い外観です)
SMC
ISO規格準拠 薄形シリンダ/複動・片ロッド C55シリーズ CD55B40
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ストローク(mm)
40
10
140
50
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20679524
品番
CD55B40-40M-M9P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,470
シリンダ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
ストローク(mm)
40
リード線(m)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(M) おねじ
オートスイッチ種類
M9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロッド
(-) 片ロッド
CADデータダウンロード