※サンプル画像 (左下が本製品に近い外観です)
SMC
ISO規格準拠 薄形シリンダ/複動・片ロッド C55シリーズ CD55B50
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
23
ロッド先端ねじ
(-) めねじ
注文コード
20679637
品番
CD55B50-23
参考基準価格(税別)
¥14,630
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・ロッド先端ねじ
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)
50
作動方式
複動
ストローク(mm)
23
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) めねじ
ロッド
(-) 片ロッド
CADデータダウンロード