CD55L100-25M ISO規格準拠 薄形シリンダ/複動・片ロッド C55シリーズ CD55L100 SMC 20680197

※サンプル画像 (左下が本製品に近い外観です)

ISO規格準拠 薄形シリンダ/複動・片ロッド C55シリーズ CD55L100

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個注文コード20680197品番CD55L100-25M
参考基準価格(税別)¥36,630販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動ストローク(mm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(M) おねじロッド(-) 片ロッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする