曜日別特売
C55B63-65 ISO規格準拠 薄形シリンダ/複動・片ロッド C55シリーズ C55B63 SMC 20680434

※サンプル画像 (左下が本製品に近い外観です)

ISO規格準拠 薄形シリンダ/複動・片ロッド C55シリーズ C55B63

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード20680434品番C55B63-65
参考基準価格(税別)¥22,500販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動ストローク(mm)65ロッド先端ねじ(-) めねじロッド(-) 片ロッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする