※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
ISO規格準拠 丸形エアシリンダ C85シリーズ CD85KE12
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
20680687
品番
CD85KE12-10-A
参考基準価格(税別)
¥4,130
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク調整範囲(mm)
10
作動方式
複動
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付方法
(A) レール取付
ロッド
(-) 片ロッド
CADデータダウンロード