CD85N20-300J-B ISO規格準拠 丸形エアシリンダ C85シリーズ CD85N20 SMC 20680836

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

ISO規格準拠 丸形エアシリンダ C85シリーズ CD85N20

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク調整範囲(mm)300
オートスイッチ取付方法(B) バンド取付
クッション(-) ラバークッション(標準)
内容量1個注文コード20680836品番CD85N20-300J-B
参考基準価格(税別)¥15,840販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
シリンダ内径(Φmm)20ストローク調整範囲(mm)300作動方式複動クッション(-) ラバークッション(標準)オートスイッチ取付方法(B) バンド取付ジャバラ(J) ナイロンターポリン(片側)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする