※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
ISO規格準拠 丸形エアシリンダ C85シリーズ CD85N20
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ストローク調整範囲(mm)
80
300
80
オートスイッチ取付方法
(A) レール取付
(B) バンド取付
(A) レール取付
クッション
(-) ラバークッション(標準)
(C) エアクッション
(-) ラバークッション(標準)
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20680854
品番
CD85N20-80K-A
参考基準価格(税別)
¥13,530
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
シリンダ内径(Φmm)
20
ストローク調整範囲(mm)
80
作動方式
複動
クッション
(-) ラバークッション(標準)
オートスイッチ取付方法
(A) レール取付
ジャバラ
(K) 耐熱ターポリン(片側)
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド
(-) 片ロッド
CADデータダウンロード