曜日別特売
CD85Y8-40S-B ISO規格準拠 丸形エアシリンダ C85シリーズ CD85Y8 SMC 20680949

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

ISO規格準拠 丸形エアシリンダ C85シリーズ CD85Y8

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード20680949品番CD85Y8-40S-B
参考基準価格(税別)¥2,860販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
チューブ内径(Φmm)8ストローク調整範囲(mm)40作動方式(S) 単動・押出し磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする