C85KN20-20J ISO規格準拠 丸形エアシリンダ C85シリーズ C85KN20 SMC 20680994

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

ISO規格準拠 丸形エアシリンダ C85シリーズ C85KN20

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個注文コード20680994品番C85KN20-20J
参考基準価格(税別)¥11,220販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
シリンダ内径(Φmm)20ストローク調整範囲(mm)20作動方式複動ジャバラ(J) ナイロンターポリン(片側)ロッド(-) 片ロッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする