曜日別特売
CHSDB100-300N ISO規格準拠油圧シリンダ CHSDシリーズ CHSDB100 SMC 20681107

※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)

ISO規格準拠油圧シリンダ CHSDシリーズ CHSDB100

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送29日以内出荷とは
ストローク(mm)300
内容量1個注文コード20681107品番CHSDB100-300N
参考基準価格(税別)¥114,240販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動ストローク(mm)300ポートねじの種類(-) Rcポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする