※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)
SMC
ISO規格準拠油圧シリンダ CHSDシリーズ CHSDFY100
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
ストローク(mm)
700
125
150
250
700
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20681317
品番
CHSDFY100-700A-B
参考基準価格(税別)
¥167,370
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
シリンダ内径(Φmm)
100
作動方式
複動
ストローク(mm)
700
クッション
(-) 両側クッション付
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(A) ナット付
ポート・クッションバルブ位置
(B) ポート上 クッションバルブ下
CADデータダウンロード