曜日別特売
CHSDFY50-350A-B ISO規格準拠油圧シリンダ CHSDシリーズ CHSDFY50 SMC 20681387

※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)

ISO規格準拠油圧シリンダ CHSDシリーズ CHSDFY50

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ストローク(mm)350
内容量1個注文コード20681387品番CHSDFY50-350A-B
参考基準価格(税別)¥48,310販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)350クッション(-) 両側クッション付ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(A) ナット付ポート・クッションバルブ位置(B) ポート上 クッションバルブ下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする