曜日別特売
CHSDLA80-280A ISO規格準拠油圧シリンダ CHSDシリーズ CHSDLA80 SMC 20681615

※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)

ISO規格準拠油圧シリンダ CHSDシリーズ CHSDLA80

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個注文コード20681615品番CHSDLA80-280A
参考基準価格(税別)¥86,350販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980
シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動ストローク(mm)280クッション(-) 両側クッション付ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(A) ナット付ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする