※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)
SMC
ISO規格準拠油圧シリンダ CHSDシリーズ CHSDTA40
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
20681649
品番
CHSDTA40-75AH-B
参考基準価格(税別)
¥34,010
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
シリンダ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
ストローク(mm)
75
クッション
(H) ヘッド側クッション付
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(A) ナット付
ポート・クッションバルブ位置
(B) ポート上 クッションバルブ下
CADデータダウンロード